Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen BAM2020

  • ERIKS:13180335
  • Hersteller:BAM2020
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,24 €/ Stückexkl. MwSt

20,17 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BAM
Innendurchmesser
31.75 mm
Außendurchmesser
38.1 mm
Breite
31.75 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
26900 N
Statische Belastung
59200 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen