Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen BAM2012

  • ERIKS:13180333
  • Hersteller:BAM2012
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,54 €/ Stückexkl. MwSt

13,50 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BAM
Innendurchmesser
31.75 mm
Außendurchmesser
38.1 mm
Breite
19.05 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
15700 N
Statische Belastung
29600 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen