Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen BAM2010

  • ERIKS:13180332
  • Hersteller:BAM2010
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,19 €/ Stückexkl. MwSt

13,09 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BAM
Innendurchmesser
31.75 mm
Außendurchmesser
38.1 mm
Breite
15.88 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
12500 N
Statische Belastung
22200 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen