Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen BAM188

  • ERIKS:13180329
  • Hersteller:BAM188
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,62 €/ Stückexkl. MwSt

11,26 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BAM
Innendurchmesser
28.575 mm
Außendurchmesser
34.925 mm
Breite
12.7 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
8680 N
Statische Belastung
13400 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen