9,62 €/ Stückexkl. MwSt
11,26 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | BAM |
Innendurchmesser | 28.575 mm |
Außendurchmesser | 34.925 mm |
Breite | 9.52 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 6330 N |
Statische Belastung | 8910 N |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |