Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen BAM1816

  • ERIKS:13180327
  • Hersteller:BAM1816
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,21 €/ Stückexkl. MwSt

10,78 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BAM
Innendurchmesser
28.575 mm
Außendurchmesser
34.925 mm
Breite
25.4 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
20500 N
Statische Belastung
40300 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen