Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen BAM1710

  • ERIKS:13180325
  • Hersteller:BAM1710
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,04 €/ Stückexkl. MwSt

9,41 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BAM
Innendurchmesser
26.988 mm
Außendurchmesser
33.338 mm
Breite
15.88 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
11600 N
Statische Belastung
19200 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen