Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen BAM1620

  • ERIKS:13180321
  • Hersteller:BAM1620
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,00 €/ Stückexkl. MwSt

15,21 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BAM
Innendurchmesser
25.4 mm
Außendurchmesser
31.75 mm
Breite
31.75 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
24400 N
Statische Belastung
48500 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen