Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen BAM1614

  • ERIKS:13180319
  • Hersteller:BAM1614
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,04 €/ Stückexkl. MwSt

9,41 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BAM
Innendurchmesser
25.4 mm
Außendurchmesser
31.75 mm
Breite
22.22 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
16900 N
Statische Belastung
30400 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen