6,93 €/ Stückexkl. MwSt
8,11 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | BAM |
Innendurchmesser | 23.812 mm |
Außendurchmesser | 30.162 mm |
Breite | 15.88 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 11000 N |
Statische Belastung | 17100 N |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |