Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen BAM146

  • ERIKS:13180314
  • Hersteller:BAM146
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,70 €/ Stückexkl. MwSt

7,84 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BAM
Innendurchmesser
22.225 mm
Außendurchmesser
28.575 mm
Breite
9.52 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
5430 N
Statische Belastung
6740 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen