Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen BAM1422

  • ERIKS:13180313
  • Hersteller:BAM1422
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,65 €/ Stückexkl. MwSt

13,63 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BAM
Innendurchmesser
22.225 mm
Außendurchmesser
28.575 mm
Breite
34.92 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
24100 N
Statische Belastung
45700 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen