9,90 €/ Stückexkl. MwSt
11,58 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | BAM |
Innendurchmesser | 22.225 mm |
Außendurchmesser | 28.575 mm |
Breite | 25.4 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 17600 N |
Statische Belastung | 30500 N |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |