Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen BAM1320

  • ERIKS:13180307
  • Hersteller:BAM1320
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,34 €/ Stückexkl. MwSt

15,61 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BAM
Innendurchmesser
20.638 mm
Außendurchmesser
26.988 mm
Breite
31.75 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
21200 N
Statische Belastung
38100 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen