Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen BAM1316

  • ERIKS:13180306
  • Hersteller:BAM1316
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,09 €/ Stückexkl. MwSt

9,47 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BAM
Innendurchmesser
20.638 mm
Außendurchmesser
26.988 mm
Breite
25.4 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
16900 N
Statische Belastung
28500 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen