Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen BAM1314

  • ERIKS:13180305
  • Hersteller:BAM1314
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,15 €/ Stückexkl. MwSt

9,54 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BAM
Innendurchmesser
20.638 mm
Außendurchmesser
26.988 mm
Breite
22.22 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
14700 N
Statische Belastung
23800 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen