Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen BAM126

  • ERIKS:13180301
  • Hersteller:BAM126
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,01 €/ Stückexkl. MwSt

7,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BAM
Innendurchmesser
19.05 mm
Außendurchmesser
25.4 mm
Breite
9.52 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
5040 N
Statische Belastung
5850 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen