Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen BAM1216

  • ERIKS:13180300
  • Hersteller:BAM1216
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,15 €/ Stückexkl. MwSt

9,54 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BAM
Innendurchmesser
19.05 mm
Außendurchmesser
25.4 mm
Breite
25.4 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
16300 N
Statische Belastung
26500 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen