Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen BAM1214

  • ERIKS:13180299
  • Hersteller:BAM1214
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,70 €/ Stückexkl. MwSt

9,01 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BAM
Innendurchmesser
19.05 mm
Außendurchmesser
25.4 mm
Breite
22.22 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
14200 N
Statische Belastung
22200 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen