7,46 €/ Stückexkl. MwSt
8,73 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | BAM |
Innendurchmesser | 17.462 mm |
Außendurchmesser | 22.225 mm |
Breite | 15.88 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 8280 N |
Statische Belastung | 13000 N |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |