Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen BAM1014

  • ERIKS:13180290
  • Hersteller:BAM1014
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,00 €/ Stückexkl. MwSt

8,19 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BAM
Innendurchmesser
15.875 mm
Außendurchmesser
20.638 mm
Breite
22.22 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
10700 N
Statische Belastung
17500 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen