Eriks
IKO

IKO Nadel-Schrägkugellager mit Innenring Zweiseitig wirkend NATB5911

  • ERIKS:13180592
  • Hersteller:NATB5911
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

108,43 €/ Stückexkl. MwSt

126,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NATB
Hersteller ID
NATB5911
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
38 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein