Eriks
IKO

IKO Nadel-Schrägkugellager mit Innenring Zweiseitig wirkend NATB5909

  • ERIKS:13180590
  • Hersteller:NATB5909
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

84,03 €/ Stückexkl. MwSt

98,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NATB
Hersteller ID
NATB5909
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
34 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein