Eriks
IKO

IKO Nadel-Schrägkugellager mit Innenring Zweiseitig wirkend NATB5908

  • ERIKS:13180589
  • Hersteller:NATB5908
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

73,66 €/ Stückexkl. MwSt

86,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NATB
Hersteller ID
NATB5908
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
34 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein