Eriks
IKO

IKO Nadel-Schrägkugellager mit Innenring Zweiseitig wirkend NATB5907

  • ERIKS:13180588
  • Hersteller:NATB5907
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

62,94 €/ Stückexkl. MwSt

73,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NATB
Hersteller ID
NATB5907
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
30 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein