Eriks
IKO

IKO Nadel-Schrägkugellager mit Innenring Zweiseitig wirkend NATB5906

  • ERIKS:13180587
  • Hersteller:NATB5906
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

56,10 €/ Stückexkl. MwSt

65,64 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 8Mindestbestellmenge: 8

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NATB
Hersteller ID
NATB5906
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
25 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein