Eriks
IKO

IKO Nadel-Schrägkugellager mit Innenring Zweiseitig wirkend NATB5905

  • ERIKS:13180586
  • Hersteller:NATB5905
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

52,52 €/ Stückexkl. MwSt

61,45 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NATB
Hersteller ID
NATB5905
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
25 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein