Eriks
IKO

IKO Nadel-Schrägkugellager mit Innenring Zweiseitig wirkend NATB5903

  • ERIKS:13180584
  • Hersteller:NATB5903
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

42,04 €/ Stückexkl. MwSt

49,19 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NATB
Hersteller ID
NATB5903
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
20 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein