Eriks
IKO

IKO Nadel-Schrägkugellager mit Innenring Einseitig wirkend NATA5914

  • ERIKS:13180582
  • Hersteller:NATA5914
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

168,99 €/ Stückexkl. MwSt

197,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NATA
Hersteller ID
NATA5914
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
40 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein