Eriks
IKO

IKO Nadel-Schrägkugellager mit Innenring Einseitig wirkend NATA5912

  • ERIKS:13180580
  • Hersteller:NATA5912
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

111,00 €/ Stückexkl. MwSt

129,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NATA
Hersteller ID
NATA5912
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
34 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein