Eriks
IKO

IKO Nadel-Axialzylinderrollenlager ohne Innenring Einseitig wirkend NBX3530

  • ERIKS:13180658
  • Hersteller:NBX3530
Image 1
Zur Liste hinzufügen

117,14 €/ Stückexkl. MwSt

137,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NBX
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
52 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein