Eriks
IKO

IKO Nadel-Axialzylinderrollenlager ohne Innenring Einseitig wirkend NBX2530

  • ERIKS:13180654
  • Hersteller:NBX2530
Image 1
Zur Liste hinzufügen

86,55 €/ Stückexkl. MwSt

101,26 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NBX
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
42 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein