Eriks
IKO

IKO Nadel-Axialzylinderrollenlager ohne Innenring Einseitig wirkend NBX1523

  • ERIKS:13180648
  • Hersteller:NBX1523
Image 1
Zur Liste hinzufügen

45,92 €/ Stückexkl. MwSt

53,73 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NBX
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
28 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein