Eriks
IKO

IKO Nadel-Axialzylinderrollenlager ohne Innenring Einseitig wirkend Mit Abdeckkappe NBX5035Z

  • ERIKS:13180665
  • Hersteller:NBX5035Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

201,12 €/ Stückexkl. MwSt

235,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NBX..Z
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
70 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Ja