Eriks
IKO

IKO Nadel-Axialzylinderrollenlager ohne Innenring Einseitig wirkend Mit Abdeckkappe NBX4532Z

  • ERIKS:13180663
  • Hersteller:NBX4532Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

176,58 €/ Stückexkl. MwSt

206,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NBX..Z
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
58 mm
Breite
65 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Ja