Eriks
IKO

IKO Nadel-Axialzylinderrollenlager ohne Innenring Einseitig wirkend Mit Abdeckkappe NBX4032Z

  • ERIKS:13180661
  • Hersteller:NBX4032Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

158,40 €/ Stückexkl. MwSt

185,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NBX..Z
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
60 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Ja