Eriks
IKO

IKO Nadel-Axialzylinderrollenlager ohne Innenring Einseitig wirkend Mit Abdeckkappe NBX2530Z

  • ERIKS:13180655
  • Hersteller:NBX2530Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

103,90 €/ Stückexkl. MwSt

121,56 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NBX..Z
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
42 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Ja