Eriks
IKO

IKO Nadel-Axialzylinderrollenlager ohne Innenring Einseitig wirkend Mit Abdeckkappe NBX1523Z

  • ERIKS:13180649
  • Hersteller:NBX1523Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

55,20 €/ Stückexkl. MwSt

64,58 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NBX..Z
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
28 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Ja