Eriks
IKO

IKO Nadel-Axialzylinderrollenlager mit Innenring Einseitig wirkend NBXI4032

  • ERIKS:13180682
  • Hersteller:NBXI4032
Image 1
Zur Liste hinzufügen

154,85 €/ Stückexkl. MwSt

181,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NBXI
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
58 mm
Breite
65 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein