Eriks
IKO

IKO Nadel-Axialzylinderrollenlager mit Innenring Einseitig wirkend NBXI1223

  • ERIKS:13180668
  • Hersteller:NBXI1223
Image 1
Zur Liste hinzufügen

49,83 €/ Stückexkl. MwSt

58,30 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NBXI
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
28 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein