Eriks
IKO

IKO Nadel-Axialzylinderrollenlager mit Innenring Einseitig wirkend Mit Abdeckkappe NBXI3030Z

  • ERIKS:13180679
  • Hersteller:NBXI3030Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

146,51 €/ Stückexkl. MwSt

171,42 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NBXI..Z
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
52 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Ja