Eriks
IKO

IKO Nadel-Axialzylinderrollenlager mit Innenring Einseitig wirkend Mit Abdeckkappe NBXI2530Z

  • ERIKS:13180677
  • Hersteller:NBXI2530Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

120,92 €/ Stückexkl. MwSt

141,48 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NBXI..Z
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
47 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Ja