Eriks
IKO

IKO Nadel-Axialzylinderrollenlager mit Innenring Einseitig wirkend Mit Abdeckkappe NBXI2030Z

  • ERIKS:13180675
  • Hersteller:NBXI2030Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

108,52 €/ Stückexkl. MwSt

126,97 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NBXI..Z
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
42 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Ja