Eriks
IKO

IKO Nadel-Axialzylinderrollenlager mit Innenring Einseitig wirkend Mit Abdeckkappe NBXI1730Z

  • ERIKS:13180673
  • Hersteller:NBXI1730Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

95,93 €/ Stückexkl. MwSt

112,24 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NBXI..Z
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
35 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Ja