Eriks
IKO

IKO Nadel-Axialzylinderrollenlager mit Innenring Einseitig wirkend Mit Abdeckkappe NBXI1425Z

  • ERIKS:13180671
  • Hersteller:NBXI1425Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

63,06 €/ Stückexkl. MwSt

73,78 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NBXI..Z
Innendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
30 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Ja