Eriks
IKO

IKO Nadel-Axialkugellager ohne Innenring Einseitig wirkend NAX2030

  • ERIKS:13180604
  • Hersteller:NAX2030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

44,65 €/ Stückexkl. MwSt

52,24 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAX
Hersteller ID
NAX2030
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
30 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein