Eriks
IKO

IKO Nadel-Axialkugellager ohne Innenring Einseitig wirkend NAX1725

  • ERIKS:13180602
  • Hersteller:NAX1725
Image 1
Zur Liste hinzufügen

34,85 €/ Stückexkl. MwSt

40,77 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAX
Hersteller ID
NAX1725
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
25 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein