Eriks
IKO

IKO Nadel-Axialkugellager ohne Innenring Einseitig wirkend NAX1023

  • ERIKS:13180596
  • Hersteller:NAX1023
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,06 €/ Stückexkl. MwSt

36,34 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAX
Hersteller ID
NAX1023
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
23 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein