Eriks
IKO

IKO Nadel-Axialkugellager ohne Innenring Einseitig wirkend Mit Abdeckkappe NAX7040Z

  • ERIKS:13180621
  • Hersteller:NAX7040Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

223,03 €/ Stückexkl. MwSt

260,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAX..Z
Hersteller ID
NAX7040Z
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
96.5 mm
Breite
40 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Ja