Eriks
IKO

IKO Nadel-Axialkugellager ohne Innenring Einseitig wirkend Mit Abdeckkappe NAX5035Z

  • ERIKS:13180617
  • Hersteller:NAX5035Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

128,91 €/ Stückexkl. MwSt

150,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAX..Z
Hersteller ID
NAX5035Z
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
71.5 mm
Breite
35 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Ja